Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05026 Tube Brush .005 Wire Tan 7 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJF 3MHU2

TANIS BRUSHES 05026 putkiharja, 005 lankarusketus 7 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJF Malli: 05026Ristiviite: 3MHU2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.005 Wire
Harja Dia.1 / 4 "
Harjan pituus1.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus5.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TANIS BRUSHES 05028 Tube Brush .005 Wire Tan 7 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJM 3MHU8 05028€68.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05026 putkiharja, 005 lankarusketus 7 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus
€65.19 / yksikkö