ENPAC 4912-TN Spillpal, Heavy Duty, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHZ 38E715

ENPAC 4912-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 36 x 63 x 4.5 tuumaa

Tuote: AC7EHZ Malli: 4912-TNRistiviite: 38E715
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€24,054.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm
VäriRusketus
Korkeus4.5 "
Pituus63ft.
MateriaaliTeollinen kangas
Vuotokapasiteetti6362 gal.
Leveys36ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 312.98
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)284.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ENPAC 4912-YE Spillpal, Economy, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHX 38E713 4912-KYLLÄKeltainen€12,462.54
Tarjouspyyntö
ENPAC 4912-BK Spillpal, vakio, 36 x 63 x 4.5 tuuman koko | AC7EHY 38E714 4912 BKMusta€15,113.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 4912-TN Spillpal, Heavy Duty, koko 36 x 63 x 4.5 tuumaa
€24,054.55 / yksikkö