Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91020 Koneruuvipainike, 6-32 X 3/4 pituus, 25Pk | AE9PQD 6LE23

TAMPER-PRUF SCREW 91020 Koneen ruuvipainike, 6-32 x 3/4 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE9PQD Malli: 91020Ristiviite: 6LE23

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typetorx
Kuljettajan kokoT10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.250-0.262 "
Pään korkeus0.063 - 0.073 "
Head TypePainike
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91020 Koneen ruuvipainike, 6-32 x 3/4 pituus, 25 pk
€15.68 /pakkaus