Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUUVI 490630 Suojaruuvi #10-16 1-1/2 pituus, 50Pk | AE4FKX 5JU56

TAMPER-PRUF SCREW 490630 Peukalointiruuvi #10-16 1-1/2 pituus, 50Pk

Varastossa
Tuote: AE4FKX Malli: 490630Ristiviite: 5JU56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeKiinnitettävä Torx, itseporautuva
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuunSinkkikromaatti
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.385 "
Head TypeTasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Koko# 10-16
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 490630 Peukalointiruuvi #10-16 1-1/2 pituus, 50Pk
€42.93 /pakkaus