Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 21140 Koneruuvipainike, 8-32 X 3/8 pituus, 50Pk | AE9RLK 6LU11

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 3/8 pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE9RLK Malli: 21140Ristiviite: 6LU11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 32 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.0.298-0.312 "
Pään korkeus0.077 - 0.087 "
Head TypePainike
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 21140 Koneen ruuvipainike, 8-32 x 3/8 pituus, 50 pk
€26.37 /pakkaus