Tamper-Pruf 151360 -ruuvia käytetään estämään luvaton pääsy ja peukalointi elektroniikkaan, koneisiin, infrastruktuuriin ja turvajärjestelmiin, mikä takaa turvallisuuden ja eheyden eri teollisuudenaloilla. Tämä peukaloinnin estävä ruuvi sopii aloille, joilla turvallisuus ja eheys ovat ensiarvoisen tärkeitä, mukaan lukien valmistus, kuljetus, apuohjelmat ja valtion laitokset.
Ominaisuudet:
- Tällä peukaloinnin estoruuvilla on pyöreä pää, joka tarjoaa tyylikkään ja monipuolisen ulkonäön säilyttäen samalla peukaloinnin eston.
- Siinä on yksisuuntainen käyttömekanismi, joka parantaa turvallisuutta sallimalla asennuksen, mutta estää poistamisen ilman erikoistyökaluja.
- Tämä peukaloinninkestävä ruuvi on valmistettu kestävästä 18-8 ruostumattomasta teräksestä sileällä viimeistelyllä, mikä varmistaa korroosionkestävyyden ja pitkäikäisyyden.
- Se on yhteensopiva ASME B18.6.4 -standardin kanssa, mikä varmistaa tarkat mitat ja yhteensopivuuden standardoitujen kiinnitysjärjestelmien kanssa.
- Tämä peukaloinninestoruuvi käyttää edelleen tuumajärjestelmää, mikä helpottaa yhteensopivuutta ja helpottaa mittausta amerikkalaisissa standardisovelluksissa.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voidaanko peukaloinnin estäviä ruuveja asentaa ahtaisiin tiloihin?
V. Kyllä, peukaloinninkestäviä ruuveja on saatavana eri kokoisina ja eri kokoonpanoina, mukaan lukien matalaprofiiliset ruuvit. Siksi ne sopivat asennettavaksi ahtaisiin tiloihin, joihin pääsy voi olla rajoitettua.
K. Ovatko peukaloinnin kestävät ruuvit uudelleenkäytettäviä?
V. Useimmissa tapauksissa peukaloinnin kestävät ruuvit on suunniteltu kertakäyttöön turvallisuuden eheyden säilyttämiseksi. Niiden poistaminen ja uudelleenasentaminen voi heikentää niiden tehokkuutta ja turvatoimia.
K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä peukaloinnin kestävää ruuvia?
A.
- Käsittele peukaloinnin kestäviä ruuveja varoen loukkaantumisen välttämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja.
- Käytä erikoistyökaluja oikein välttääksesi onnettomuudet tai vauriot asennuksen tai irrotuksen aikana.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa peukaloinnin kestävää ruuvia?
V. Tärkeitä tekijöitä ovat suojaustaso, sovellusympäristö, yhteensopivuus, mukautusvaihtoehdot ja säädöstenmukaisuus.