Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 141500 Koneruuvi Pyöreä, 10-24 X 1 Pituus, 50Pk | AE4FVC 5JY83

TAMPER-PRUF SCREW 141500 koneruuvi pyöreä, 10-24 x 1 pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4FVC Malli: 141500Ristiviite: 5JY83
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
€23.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeYksisuuntainen
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.334-0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 141500 koneruuvi pyöreä, 10-24 x 1 pituus, 50 pk
€23.24 /pakkaus