Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 122304 Peukalointiruuvi litteä #12 X 2 tuumaa, 10pk | AE4JEC 5KY27

TAMPER-PRUF SCREW 122304 Suojaruuvi litteä #12 x 2 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4JEC Malli: 122304Ristiviite: 5KY27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#12
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.389-0.438 "
Pään korkeus0.132 "
Head TypeTasainen
Pituus2"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 122304 Suojaruuvi litteä #12 x 2 tuumaa, 10 pk
€10.92 /pakkaus