Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121390 Suojausruuvi, #6 X 5/8 tuumaa pituus, 25pk | AE4BBV 5HY94

TAMPER-PRUF SCREW 121390 Peukalointiruuvipannu, #6 x 5/8 tuuman pituus, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AE4BBV Malli: 121390Ristiviite: 5HY94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#6
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.256-0.270 "
Pään korkeus0.072 - 0.082 "
Head TypeLeipä
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121390 Peukalointiruuvipannu, #6 x 5/8 tuuman pituus, 25 Pk
€13.41 /pakkaus