Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 121270 Koneruuvipannu, 10-32 X 4 pituus, 25Pk | AE4FLW 5JU78

TAMPER-PRUF SCREW 121270 Koneen ruuvipanta, 10-32 x 4 pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4FLW Malli: 121270Ristiviite: 5JU78

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#10
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.357-0.373 "
Pään korkeus0.099 - 0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus4"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 121270 Koneen ruuvipanta, 10-32 x 4 pituus, 25 pk
€48.38 /pakkaus