Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TALON PRECISION TOOLING BBB1000500 CNC Holkki 0.500 tuumaa halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTG 36UL62

TALON PRECISION TOOLING BBB1000500 CNC-holkki 0.500 tuuman halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä

Varastossa
Tuote: AH7HTG Malli: BBB1000500Ristiviite: 36UL62

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCNC-holkki
Sisällä Dia.0.500 "
Pituus pään alla1.75 "
Reikien lukumäärä0
Dia ulkopuolella.1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)4.19
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)4.19
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.head PaksuusReikäkeskus loppuunReikä dia.Sisällä Dia.PituusPituus pään allaReikien lukumääräHinta
TALON PRECISION TOOLING BBB1000625 CNC Holkki 0.625 tuumaa halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTH 36UL63 BBB10006251"---0.625 "-1.75 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1000750 CNC Holkki 0.750 tuumaa halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTJ 36UL64 BBB10007501"---0.750 "-1.75 "-€54.85
TALON PRECISION TOOLING BBB1250375 CNC Holkki 0.375 tuumaa halkaisija 2.125 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTK 36UL65 BBB12503751.25 "---0.375 "-2.125 "-€51.98
TALON PRECISION TOOLING BBB1250500 CNC Holkki 0.500 tuumaa halkaisija 2.125 tuumaa Pituus 0 Reikä | AH7HTL 36UL66 BBB12505001.25 "---0.500 "-2.125 "-€51.98
TALONIN TARKKUUSTYÖKALUT BBB1250625 CNC-holkki halkaisija 0.625 tuumaa 2.125 tuuman pituus 0 reikä | AH7HTM 36UL67 BBB12506251.25 "---0.625 "-2.125 "-€51.98
TALONIN TARKKUUSTYÖKALUT BBB1250750 CNC-holkki halkaisijaltaan 0.750 tuumaa 2.125 tuuman pituus 0 reikä | AH7HTN 36UL68 BBB12507501.25 "---0.750 "-2.125 "-€51.98
TALONIN TARKKUUSTYÖKALUT BBB1250875 CNC-holkki halkaisijaltaan 0.875 tuumaa 2.125 tuuman pituus 0 reikä | AH7HTP 36UL69 BBB12508751.25 "---0.875 "-2.125 "-€51.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TALON PRECISION TOOLING BBB1000500 CNC-holkki 0.500 tuuman halkaisija 1.750 tuumaa Pituus 0 Reikä
€51.98 / yksikkö