Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO Z075T3-1 -vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 3/4-tuumainen | AA4GXD 12M835

TACO Z075T3-1 vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 3/4in Npt

Varastossa
Tuote: AA4GXD Malli: Z075T3-1Ristiviite: 12M835

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottoroitu vyöhykeventtiili
Tilavuuskerroin4.5
Liitäntätyyppi / kokoNPT 3 / 4 "
Syvyys2-3 / 8 "
Sähköliitännät2-napaiset ruuviliittimet virtaa ja päätykytkintä varten
Korkeus5.125 "
Max. Vesilämpötila.220 astetta F
Turvallinen käyttövesipaine300
TyyppiKolmitie, suljettu järjestelmä
Jännite24
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481809025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinLiitäntätyyppi / kokoTyyppiHinta
TACO V100C3G1ZA024Q4A1 -vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1 tuuman hiki | AA4GWU 12M826 V100C3G1ZA024Q4A14.5Hiki 1 "Kolmitie, geoterminen järjestelmä€409.15
TACO V050T3G1ZA024Q4A1 -vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1/2 tuumaa Npt | AA4GWV 12M827 V050T3G1ZA024Q4A11.5NPT 1 / 2 "Kolmitie, geoterminen järjestelmä€362.36
TACO V075T3G1ZA024Q4A1 Vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 3/4 tuuman Npt | AA4GWW 12M828 V075T3G1ZA024Q4A14.5NPT 3 / 4 "Kolmitie, geotermiset järjestelmät€369.90
TACO V100T3G1ZA024Q4A1 Vyöhykeventtiili 3-tie avoin järjestelmä 1 tuuma Npt | AA4GWX 12M829 V100T3G1ZA024Q4A14.5NPT 1 "Kolmitie, geotermiset järjestelmät€397.57
TACO Z050T3-1 -vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 1/2 tuumaa Npt | AA4GXC 12M834 Z050T3-11.5NPT 1 / 2 "Kolmitie, suljettu järjestelmä€304.03
TACO Z100T3-1 -vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 1 tuuma Npt | AA4GXE 12M836 Z100T3-14.5NPT 1 "Kolmitie, suljettu järjestelmä€342.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO Z075T3-1 vyöhykeventtiili 3-tie suljettu järjestelmä 3/4in Npt
€312.77 / yksikkö