Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 110-254SF-1 laippasarjan putkikoko 1 1/2 tuumaa Npt ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AC9KDF 3GZU8

TACO 110-254SF-1 Laippasarjan putkikoko 1 1/2 tuumaa. Npt ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9KDF Malli: 110-254SF-1Ristiviite: 3GZU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Sopii pumppuunKaikki Taco-pronssi- tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut 00- ja 1400-sarjat paitsi numerot 4PC79, 2KGV8, 2KGV9
TiivisteEi sisälly
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila230
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1 / 2 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7307215000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TACO 110-251SF-1 laippasarja putkikoko 3/4 tuumaa Npt ruostumatonta terästä - 2 kpl pakkaus | AC9KDC 3GZU5 110-251SF-13/4 ydinsulkusopimus€114.00
TACO 110-252SF-1 laippasarja putkikoko 1 tuuma Npt ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AC9KDD 3GZU6 110-252SF-11 NPT€113.16
TACO 110-253SF-1 laippasarjan putkikoko 1 1/4 tuumaa. Npt ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AC9KDE 3GZU7 110-253SF-11-1 / 4 NPT€109.82
TACO 194-1540SF-1 laippasarjan putkikoko 1 1/4 tuumaa Npt ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus | AC9KDG 3GZU9 194-1540SF-11-1 / 4 NPT€176.05
TACO 194-1542SF-1 laippasarjan putkikoko sisään. 1-1 / 2 Npt ruostumatonta terästä - 2 kpl pakkaus | AC9KDH 3GZV1 194-1542SF-11-1 / 2 NPT€182.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 110-254SF-1 Laippasarjan putkikoko 1 1/2 tuumaa. Npt ruostumaton teräs - 2 kpl pakkaus
€114.45 / yksikkö