NATIONAL GUARD 411DKB-72 Satulan kynnys, sileä, kuusi jalkaa | AE6UHN 4MUN5

NATIONAL GUARD 411DKB-72 satulan kynnys, sileä 6 jalkaa

Tuote: AE4UHN Malli: 411DKB-72Ristiviite: 5MUN8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€120.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriRuskea
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Sopii oven leveydelle36 "parin ovi
Korkeus1 / 4 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiSileä yläosa
Paksuus0.125 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)0.84
Laivan pituus (cm)186.06
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusHinta
NATIONAL GUARD 411-36 satulakynnyksen sileä yläosa 3 AE4UHH 5MUN3 411-36HopeaAlumiinimylly3ft.€43.44
NATIONAL GUARD 411-48 Satulakynnyksen sileä yläosa 4 AE4UHJ 5MUN4 411-48HopeaAlumiinimylly4ft.€57.93
NATIONAL GUARD 411-72 Satulan kynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa AE4UHK 5MUN5 411-72HopeaAlumiinimylly6"€86.90
Tarjouspyyntö
NATIONAL GUARD 411DKB-36 Satulan kynnyksen sileä yläosa 3 AE4UHL 5MUN6 411 DKB-36RuskeaTumma pronssi3ft.€60.09
NATIONAL GUARD 411DKB-48 Satulakynnyksen sileä yläosa 4 AE4UHM 5MUN7 411 DKB-48RuskeaTumma pronssi4ft.€80.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD 411DKB-72 satulan kynnys, sileä 6 jalkaa
€120.26 / yksikkö