Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 110-253F-1 Laippa 1 1/4 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMP 2KGW4

TACO 110-253F-1 Laippa 1 1/4 tuuman laippavalurauta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2HMP Malli: 110-253F-1Ristiviite: 2KGW4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Sopii pumppuun2KGU9, 2KJG8, 2KGV3, 5P427, 4P795, 4PC90, 4JB22, 4PC92, 4PC77, 4JB26, 4PC78, 4PC94, 4JB24, 2KGX7, 4PC82, 4PC84
TiivisteEi sisälly
MateriaaliValurauta
Maks. Käyttölämpötila230
Max. Paine125 psi
Putken koko1-1 / 4 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TACO 110-251F-1 laippa 3/4 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMM 2KGW2 110-251F-13/4 ydinsulkusopimus€33.17
TACO 110-252F-1 Laippa 1 tuuman laippavalurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMN 2KGW3 110-252F-11 NPT€31.00
TACO 110-254F-1 Laippa 1 1/2 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMQ 2KGW5 110-254F-11-1 / 2 NPT€31.97
TACO 194-1540F-1 Laippa 1 1/4 Npt valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMR 2KGW6 194-1540F-11-1 / 4 NPT€57.71
TACO 194-1542F-1 Laippa 1 1/2 Npt valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMT 2KGW7 194-1542F-11-1 / 2 NPT€72.27
TACO 185-086C Laippa 2 Npt valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMU 2KGW8 185-086C2 NPT€299.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 110-253F-1 Laippa 1 1/4 tuuman laippavalurauta - 2 kpl pakkaus
€31.97 / yksikkö