Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TACO 110-252F-1 Laippa 1 tuuman laippavalurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMN 2KGW3

TACO 110-252F-1 laippa, 1 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2HMN Malli: 110-252F-1Ristiviite: 2KGW3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Sopii pumppuun2KGU9, 2KJG8, 2KGV3, 5P427, 4P795, 4PC90, 4JB22, 4PC92, 4PC77, 4JB26, 4PC78, 4PC94, 4JB24, 2KGX7, 4PC82, 4PC84
TiivisteEi sisälly
MateriaaliValurauta
Maks. Käyttölämpötila230
Max. Paine125 psi
Putken koko1 NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.93
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
TACO 110-251F-1 laippa 3/4 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMM 2KGW2 110-251F-13/4 ydinsulkusopimus€33.17
TACO 110-253F-1 Laippa 1 1/4 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMP 2KGW4 110-253F-11-1 / 4 NPT€31.97
TACO 110-254F-1 Laippa 1 1/2 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMQ 2KGW5 110-254F-11-1 / 2 NPT€31.97
TACO 194-1540F-1 Laippa 1 1/4 Npt valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMR 2KGW6 194-1540F-11-1 / 4 NPT€57.71
TACO 194-1542F-1 Laippa 1 1/2 Npt valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMT 2KGW7 194-1542F-11-1 / 2 NPT€72.27
TACO 185-086C Laippa 2 Npt valurauta - 2 kpl pakkaus | AC2HMU 2KGW8 185-086C2 NPT€299.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TACO 110-252F-1 laippa, 1 tuuman laipallinen valurauta - 2 kpl pakkaus
€31.00 / yksikkö