Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5TUL9 Neulaventtiili 1/4 tuumaa Npt 5000 Psi Ss AE6LHC

APPROVED VENDOR 5TUL9 neulaventtiili 1/4 tuuman Npt 5000 Psi Ss

Varastossa
Tuote: AE6LHC Malli: 5TUL9
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
€70.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Säätönuppi316 Ruostumaton teräs
elin316 Ruostumaton teräs
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Maks. Käyttö PSI5000
Maks. Lämpötila500-astetta F
Poistoportti1 / 4 "NPT
Painealue5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallielinMaks. Käyttö PSIMaks. LämpötilaPainealueHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5TUL2 -neulaventtiili 1/4 tuuman Npt 600 Psi messinki | AE6LGV 5TUL2Messinki600300-astetta F600 psi€19.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5TUL9 neulaventtiili 1/4 tuuman Npt 5000 Psi Ss
€70.85 / yksikkö