T&S B-3952-01 jäteventtiili valettu pronssi 2 tuumaa | AE9VMJ 6MT91

T&S B-3952-01 jäteventtiili, valettu pronssi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9VMJ Malli: B-3952-01Ristiviite: 6MT91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€191.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteventtiili
YhteysFNPT 1 1/2 tai MNPT 2
Pituus4.5 "
MateriaaliValettu pronssi
Putki Dia.2"
TyyppiKierrekahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
T&S B-3952 jäteventtiili valettu pronssi 2 tuumaa | AE9VMH 6MT90 B-39522 "MNPT€122.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-3952-01 jäteventtiili, valettu pronssi 2 tuumaa
€191.14 / yksikkö