Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-3952 jäteventtiili valettu pronssi 2 tuumaa | AE9VMH 6MT90

T&S B-3952 jäteventtiili valettu pronssi 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9VMH Malli: B-3952Ristiviite: 6MT90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäteventtiili
Yhteys2 "MNPT
Pituus4.5 "
MateriaaliValettu pronssi
Putki Dia.2"
TyyppiKierrekahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
T&S B-3952-01 jäteventtiili valettu pronssi 2 tuumaa | AE9VMJ 6MT91 B-3952-01FNPT 1 1/2 tai MNPT 2€191.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-3952 jäteventtiili valettu pronssi 2 tuumaa
€122.27 / yksikkö