Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-1123 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE2HRW 4XKK1

T&S B-1123 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AE2HRW Malli: B-1123Ristiviite: 4XKK1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1 / 2 "NPT
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
Nokan pituus12 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräYhteysVirtausnopeusVaihtopatruunaNokan pituusVenttiilin tyyppiKahvan tyyppieräHinta
T&S B-0341 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 10-3/8 In Spout | AA2BEP 10C480 B-034121 / 2 "2.2 gpmValmistaja Nro 2714-40, 2713-4010.375 "PuristusVipuHanhenkaula-keittiöhana€429.38
T&S B-2866-04 Gn keittiöhana 2.2gpm 10-13/16 tuumaa Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866-0431/2 "NPSM2.2 gpmValmistaja Nro B-23K10 13 / 16 "PuristusTeräHanhenkaula-keittiöhana€334.79
T&S B-1111 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki | AE2HRU 4XKJ8 B-111121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"PuristusVipuKeittiöhana€218.65
T&S B-1121 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki | AE2HRV 4XKJ9 B-112121 / 2 "NPT2.2 gpm-8"PuristusVipuKeittiöhana€233.19
T&S B-1128 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE2HRX 4XKK2 B-112821 / 2 "NPT2.2 gpm-12 "PuristusVipuKeittiöhana€292.66
T&S B-0232 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki | AE2HRY 4XKK3 B-023221/2 "FNPT2.2 gpm-6"PuristusVipuKeittiöhana€286.41
T&S B-0222 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki | AE2HRZ 4XKK4 B-022221/2 "FNPT2.2 gpm-6"PuristusVipuKeittiöhana€281.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-1123 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki
€243.82 / yksikkö