T&S B-0341 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 10-3/8 In Spout | AA2BEP 10C480

T&S B-0341 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 10-3/8 In suutin

Tuotenumero: AA2BEP Malli: B-0341Ristiviite: 10C480
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€318.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenCSA, AB 1953
Yhteys1 / 2 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunKromattu
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.2 GPM
Kahvan tyyppiVipu
AsennusSeinä
Asennusreikä keskeltä keskelle4"
AsennustyyppiSeinä
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2.0
Nokan pituus10 3 / 8 "
Venttiilin tyyppiPuristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.403
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)39.22
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysVirtausnopeusKahvan tyyppieräAsennusAsennusreikä keskeltä keskelleKahvojen lukumääräReikien lukumääräHinta
T&S B-2866-04 Gn keittiöhana 2.2gpm 10-13/16 tuumaa Spt. | AC2QWD 2MCT1 B-2866-041/2 "NPSM2.2 gpmTeräHanhenkaula-keittiöhanaLaivan kansi8"23€297.09
T&S B-1111 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki | AE2HRU 4XKJ8 B-11111 / 2 "NPT2.2 gpmVipuKeittiöhanaLaivan kansi4"22€139.86
T&S B-1121 Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki | AE2HRV 4XKJ9 B-11211 / 2 "NPT2.2 gpmVipuKeittiöhanaLaivan kansi8"22€188.22
T&S B-1123 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE2HRW 4XKK1 B-11231 / 2 "NPT2.2 gpmVipuKeittiöhanaLaivan kansi8"22€193.45
T&S B-1128 Keittiöhana 2.2 Gpm 12 tuuman juoksuputki | AE2HRX 4XKK2 B-11281 / 2 "NPT2.2 gpmVipuKeittiöhanaSeinä8"22€215.17
T&S B-0232 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki | AE2HRY 4XKK3 B-02321/2 "FNPT2.2 gpmVipuKeittiöhanaSeinä8"22€190.58
T&S B-0222 Keittiöhana 2.2 Gpm 6 tuuman juoksuputki | AE2HRZ 4XKK4 B-02221/2 "FNPT2.2 gpmVipuKeittiöhanaLaivan kansi8"22€280.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0341 Gooseneck keittiöhana 2.2 Gpm 10-3/8 In suutin
€318.53 / yksikkö