DAYTON MH21XU8241G Vetopyörän istuin

Varastossa
Tuote: AG9JTV Malli: MH21XU8241GRistiviite: 20RN56

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€192.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjopyörän istuin
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.883
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)30.99
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON MH21XU8241G Vetopyörän istuin
€192.74 / yksikkö