Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

T&S B-0107-C Matalavirtaussuihkuventtiili Kromi 3/4-14 | AE7BNL 5WMY3

T&S B-0107-C Matalavirtaussuihkuventtiili Kromi 3/4-14

Varastossa
Tuote: AE7BNL Malli: B-0107-CRistiviite: 5WMY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutusventtiili, matala virtaus
Väri / viimeistelyKromattu
Yhteys3 / 4-14 "
Tuloaukko3 / 4-14 "
Materiaalikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.549
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481801030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

T&S B-0107-C Matalavirtaussuihkuventtiili Kromi 3/4-14
€170.66 / yksikkö