System Sensor D4120 valosähköinen savuilmaisin on suunniteltu havaitsemaan savua suurissa kaupallisissa, teollisissa tai tuotantolaitoksissa.
Ominaisuudet:
- Siinä on kääntyvä kotelo, joka sopii sekä neliön että suorakaiteen muotoisiin jalanjälkiin ja asennetaan suorakaiteen tai pyöreän kanavaan.
- Tämä savunilmaisin tunnistaa savun haastavimmissa olosuhteissa, toimiessaan ilman nopeuksilla 100 - 4000 jalkaa minuutissa, lämpötiloissa -4 - 158 astetta F ja kosteusalueella 0 - 95 prosenttia (ei tiivistyvä).
- Siinä on TEST / RESET-painike, joka helpottaa pääsyä yksikköön, ja parannettu LED-tila nopeaa valvontaa varten.
- Se käyttää 4-johtimista valosähkötekniikkaa, jossa on parannettu hälytysjärjestelmä, joka ilmoittaa, kun ilmakanavassa havaitaan savua, jotta voidaan ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin puhaltimien, puhaltimien tai ilmankäsittelyjärjestelmien sulkemiseksi.
- Se käyttää patentoitua yhteenkytkentäominaisuutta (jopa 50 ilmaisinta silmukassa) useiden puhaltimien sammuttamiseen
- Siinä on sisäänrakennettu oikosulkusuojaus, joka estää iskuja käyttäjän johdotusvirheistä.
- Malli D4120W, savunilmaisin, jossa on vesitiivis kotelo, on myös saatavilla.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on näytteenottoputken tarkoitus?
V. Näytteenottoputkessa on reiät, jotka ulottuvat koko kanavan läpi. Se voi vetää ilmaa suojatusta tilasta takaisin tunnistuskammioon ja havaita savua LVI-järjestelmässä ensisijaisena tarkoituksenaan sammuttaa järjestelmä välittömästi.
K. Mikä on näytteenottoputken päätytulppa?
V. Näytteenottoputken päätykansi on suunniteltu luomaan oikea ilmavirta kanavan savuilmaisimen anturiin. Kun näytteenottoputken pituus on säädetty, päätytulppa kytketään näytteenottoputkeen, jotta se toimii oikein.
K. Kuinka palovaroitin testataan?
V. Yksi toimenpiteistä, joita voidaan tehdä savuilmaisimen testaamiseksi, on suihkuttaa aerosolisavua kanavaan 1/4 tuuman reiän läpi 5 sekunnin ajan. Kanavan savuilmaisimen hälyttäminen kestää jopa 2 minuuttia. Jos ilmaisin hälyttää, ilma virtaa ilmaisimen läpi.