Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYNFLEX 1219-440B3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta punaisella raidalla | AC2QJG 2LZP2

SYNFLEX 1219-440B3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta punaisella raidalla

Varastossa
Tuote: AC2QJG Malli: 1219-440B3Ristiviite: 2LZP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta punaisella raidalla
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.5 / 32 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde1"
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiPalonsuoja
Seinämän paksuus0.040 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.43
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SYNFLEX 1219-44003 Letkut 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalan pituus musta | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Musta€124.37
SYNFLEX 1219-440A3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta Wh-raidalla | AC2QJF 2LZP1 1219-440A3Musta ja valkoinen raita€152.93
SYNFLEX 1219-440C3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta oranssilla | AC2QJH 2LZP3 1219-440C3Musta oranssilla raidalla€145.81
SYNFLEX 1219-440E3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta, vihreä | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Musta ja vihreä raita€152.93
SYNFLEX 1219-440F3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta, sininen | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Musta ja sininen raita€155.95
SYNFLEX 1219-440G3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta, violetti | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Musta violetti raita€147.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 1219-440B3 letku 1/4 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta punaisella raidalla
€154.88 / yksikkö