GENTEQ 6507V ECM suorakäyttöinen puhallinmoottori, 3/4 hv, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JHC 55EP78

GENTEQ 6507 V ECM suorakäyttöinen puhallinmoottori, 3/4 hv, 1050 RPM, 120/240 V

Varastossa
Tuote: CF2JHC Malli: 6507VRistiviite: 55EP78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€850.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräECM-suoravetoinen puhallinmoottori
Rungon halkaisija5-1 / 2 "
Pulttiympyrän halkaisija.5-13 / 16 "
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
kehys48
Täyden kuorman ampeerit10.1/6.1
HP3/4
Hz60/50
Pituus vähemmän akselia4-1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila55 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin asennusasentoPystyakseli alas
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Tyyppikilpi RPM1050
Kokonaispituus11-31 / 32 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritHPMaks. Ympäristön lämpötilaKokonaispituusHinta
GENTEQ 6510V suorakäyttöinen puhallinmoottori, 1 hv, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JXT 55EP79 6510V12.8/7.4145 astetta C12-23 / 32 "€891.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENTEQ 6507 V ECM suorakäyttöinen puhallinmoottori, 3/4 hv, 1050 RPM, 120/240 V
€850.13 / yksikkö