Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SYNFLEX 1219-66203 Putket 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AC2QJM 2LZP7

SYNFLEX 1219-66203 Putki 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC2QJM Malli: 1219-66203Ristiviite: 2LZP7
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
€318.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriMusta
KovuusRanta A: 93 / D45D
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Min. Taivuta säde1-1 / 2 "
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-50 - 140 F
TyyppiPalonsuoja
Seinämän paksuus0.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMax. PaineMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
SYNFLEX 1219-13004 letku 5/32 tuuman ulkohalkaisija 500 jalkaa musta | AC2QJD 2LZN8 1219-130043 / 32 "500ft.100 psi1 / 2 "5 / 32 "0.03 "€232.64
SYNFLEX 1219-86203 letkut 1/2 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "€478.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SYNFLEX 1219-66203 Putki 3/8 tuuman ulkohalkaisija 250 jalkaa musta
€318.43 / yksikkö