SWEEPEX VBK-060 vaihtoharja 60 tuumaa leveys 8 tuumaa Korkeus | AJ2KRM 9MGT0

SWEEPEX VBK-060 Vaihtoharja 60 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2KRM Malli: VBK-060Ristiviite: 9MGT0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValuSweep-vaihtoharja
Harjan leveys60 "
AsennusLiukuu olemassa olevaan harjaraiteeseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4625
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus: 8 "
    • Alamerkki: VALUSWEEP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX VBK-048 vaihtoharja 48 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus | AF3RDX 8CFD3 VBK-04848 "€300.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX VBK-060 Vaihtoharja 60 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus
€379.52 / yksikkö