SWEEPEX VBK-048 vaihtoharja 48 tuumaa leveys 8 tuumaa korkeus | AF3RDX 8CFD3

SWEEPEX VBK-048 vaihtoharja, leveys 48 tuumaa, korkeus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3RDX Malli: VBK-048Ristiviite: 8CFD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€320.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValuSweep-vaihtoharja
Harjan leveys48 "
AsennusLiukuu olemassa olevaan harjaraiteeseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Harjan korkeus (8 ")
    • Alamerkki: VALUSWEEP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjan leveysHinta
SWEEPEX VBK-060 vaihtoharja 60 tuumaa leveys 8 tuumaa Korkeus | AJ2KRM 9MGT0 VBK-06060 "€394.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX VBK-048 vaihtoharja, leveys 48 tuumaa, korkeus 8 tuumaa
€320.75 / yksikkö