SWEEPEX SRS-480 lumiharjasarja | AG9LQP 20UG82

SWEEPEX SRS-480 lumiharjasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQP Malli: SRS-480Ristiviite: 20UG82

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€669.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumiharjapaketti
Harja Dia.16 "
Polun tyhjentäminen48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SRS-400 lumiharjasarja | AG9LQD 20UG72 SRS-40012 "40 "€506.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SRS-480 lumiharjasarja
€669.86 / yksikkö