SWEEPEX SRS-400 lumiharjasarja | AG9LQD 20UG72

SWEEPEX SRS-400 lumiharjasarja

Varastossa
Tuote: AG9LQD Malli: SRS-400Ristiviite: 20UG72

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLumiharjapaketti
Harja Dia.12 "
Polun tyhjentäminen40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.804
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Polun tyhjentäminenHinta
SWEEPEX SRS-480 lumiharjasarja | AG9LQP 20UG82 SRS-48016 "48 "€658.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX SRS-400 lumiharjasarja
€469.90 / yksikkö