SWEEPEX FLH-200 Mega -sarjan luutatrukkikiinnike | AD6VUW 4AZZ9

SWEEPEX FLH-200 Mega -sarjan luudahaarukkatrukin kiinnitysteline

Varastossa
Tuote: AD6VUW Malli: FLH-200Ristiviite: 4AZZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€550.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMega-sarjan luuta käyttävän haarukkatrukin kiinnike
Harjan leveys60 ", 72", 96 "
AsennusPakollinen Mega Brooms

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.7745
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Haarukan aukko (6 "x 2")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SWEEPEX FLH-200 Mega -sarjan luudahaarukkatrukin kiinnitysteline
€550.16 / yksikkö