Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUREBONDER PRO2-80 -liimapistooli, kuuma sulaa 2.5 lb / h. 80w | AF7GJL 20YV40

SUREBONDER PRO2-80-liimapistooli kuumasulate 2.5 lb./h. 80w

Varastossa
Tuote: AF7GJL Malli: PRO2-80Ristiviite: 20YV40

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
RuokkiaLaukaista
ToimintoPienemmät sovellukset, sulaa Enintään 2.5 paunaa / h.
Liimapuikon kapasiteetti7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Käyttölämpötila.400-astetta F
ulostulo2.5 paunaa / tunti
Koko7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Työkalun pituus8.5 "
Työkalun paino0.8 lb
TyyppiKuuma sula
Jännite110
Watts80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8516790000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ergonominen muotoilu, pitkä liipaisin, irrotettava jalusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoulostuloTyökalun painoWattsHinta
SUREBONDER PRO2-100 -liimapistooli 4 m / h. 100w | AB6CCF 20YV41 PRO2-100Keskikokoiset sovellukset, sulaa Jopa 4 lb./h.4 paunaa / tunti1.35 lb100€67.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUREBONDER PRO2-80-liimapistooli kuumasulate 2.5 lb./h. 80w
€48.73 / yksikkö