Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUREBONDER PRO2-100 -liimapistooli 4 m / h. 100w | AB6CCF 20YV41

SUREBONDER PRO2-100-liimapistooli kuumasulate 4 lb./h. 100w

Varastossa
Tuote: AB6CCF Malli: PRO2-100Ristiviite: 20YV41
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
€69.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiimapistooli
RuokkiaLaukaista
ToimintoKeskikokoiset sovellukset, sulaa Jopa 4 lb./h.
Liimapuikon kapasiteetti7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Käyttölämpötila.400-astetta F
ulostulo4 paunaa / tunti
Koko7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Kytkimen tyyppiON / OFF-
Työkalun pituus8.5 "
Työkalun paino1.35 lb
TyyppiKuuma sula
Jännite110
Watts100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Ergonominen muotoilu, pitkä liipaisin, irrotettava jalusta, virtakytkin, vaihdettavaa suutinta voidaan käyttää, turvasulake lisäsuojaa varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoulostuloTyökalun painoWattsHinta
SUREBONDER PRO2-80 -liimapistooli, kuuma sulaa 2.5 lb / h. 80w | AF7GJL 20YV40 PRO2-80Pienemmät sovellukset, sulaa Enintään 2.5 paunaa / h.2.5 paunaa / tunti0.8 lb80€50.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUREBONDER PRO2-100-liimapistooli kuumasulate 4 lb./h. 100w
€69.94 / yksikkö