SURE-FOOT 9N12003X004808M FRP-portaiden nokka keltainen 48 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMR 31AP30

SURE-FOOT 9N12003X004808M Lujitemuoviportaat keltainen 48 tuuman leveys lasikuitu

Varastossa
Tuote: AH3BMR Malli: 9N12003X004808MRistiviite: 31AP30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFRP-portaiden nenä
VäriKeltainen
Syvyys3"
AsennustapaLiima tai kiinnikkeet
Huulen korkeus1"
MateriaaliLasikuitu
Paksuus5 / 32 "
KulutuspintakuvioKeskipitkä karkeus
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8144
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusKulutuspintakuvioLeveysHinta
SURE-FOOT 9N12003X002408H FRP-portaiden nokka keltainen 24 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMK 31AP24 9N12003X002408HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€66.23
SURE-FOOT 9N12003X003608H FRP Portaiden nokka keltainen 36 tuumaa leveä lasikuitu | AH3BML 31AP25 9N12003X003608HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite36 "€91.81
SURE-FOOT 9N12003X004808H FRP-portaiden nokka keltainen 48 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMM 31AP26 9N12003X004808HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite48 "€121.97
SURE-FOOT 9N12003X006008H FRP-portaiden nokka keltainen 60 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMN 31AP27 9N12003X006008HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite60 "€152.80
SURE-FOOT 9N12003X002408M FRP-portaiden nokka keltainen 24 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMP 31AP28 9N12003X002408MKeltainen5 / 32 "Keskipitkä karkeus24 "€55.78
SURE-FOOT 9N12003X003608M FRP-portaiden nokka keltainen 36 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMQ 31AP29 9N12003X003608MKeltainen5 / 32 "Keskipitkä karkeus36 "€91.81
SURE-FOOT 9N12003X006008M FRP Portaiden nokka keltainen 60 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMT 31AP31 9N12003X006008MKeltainen5 / 32 "Keskipitkä karkeus60 "€152.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURE-FOOT 9N12003X004808M Lujitemuoviportaat keltainen 48 tuuman leveys lasikuitu
€121.97 / yksikkö