Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SURE-FOOT 9N12003X002408M FRP-portaiden nokka keltainen 24 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMP 31AP28

SURE-FOOT 9N12003X002408M Lujitemuoviportaat keltainen 24 tuuman leveys lasikuitu

Varastossa
Tuote: AH3BMP Malli: 9N12003X002408MRistiviite: 31AP28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFRP-portaiden nenä
VäriKeltainen
Syvyys3"
AsennustapaLiima tai kiinnikkeet
Huulen korkeus1"
MateriaaliLasikuitu
Paksuus5 / 32 "
KulutuspintakuvioKeskipitkä karkeus
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusKulutuspintakuvioLeveysHinta
SURE-FOOT 9N12003X002408H FRP-portaiden nokka keltainen 24 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMK 31AP24 9N12003X002408HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite24 "€66.23
SURE-FOOT 9N12003X003608H FRP Portaiden nokka keltainen 36 tuumaa leveä lasikuitu | AH3BML 31AP25 9N12003X003608HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite36 "€91.81
SURE-FOOT 9N12003X004808H FRP-portaiden nokka keltainen 48 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMM 31AP26 9N12003X004808HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite48 "€121.97
SURE-FOOT 9N12003X006008H FRP-portaiden nokka keltainen 60 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMN 31AP27 9N12003X006008HKeltainen3 / 16 "Heavy Duty Coarse Grit -pinnoite60 "€152.80
SURE-FOOT 9N12003X003608M FRP-portaiden nokka keltainen 36 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMQ 31AP29 9N12003X003608MKeltainen5 / 32 "Keskipitkä karkeus36 "€91.81
SURE-FOOT 9N12003X004808M FRP-portaiden nokka keltainen 48 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMR 31AP30 9N12003X004808MKeltainen5 / 32 "Keskipitkä karkeus48 "€121.97
SURE-FOOT 9N12003X006008M FRP Portaiden nokka keltainen 60 tuuman leveä lasikuitu | AH3BMT 31AP31 9N12003X006008MKeltainen5 / 32 "Keskipitkä karkeus60 "€152.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SURE-FOOT 9N12003X002408M Lujitemuoviportaat keltainen 24 tuuman leveys lasikuitu
€55.78 / yksikkö