Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR TOOL 3890 korisiiviläavain, 4, 6 ja 8 kielekkeen lukitusmutteri

Varastossa
Tuote: AB2ETZ Malli: 3890Ristiviite: 1LNY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.43 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBasket StraIner -avain
rakentaminenTeräs
ToimintoPitää korin siivilän runkoa asennuksen kestoasennossa
Korkeus7"
Pituus1.34 "
TyyppiYleismaailmallinen
Tilavuuspaino0.657
Leveys1.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2205
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)21.72
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR TOOL 3890 korisiiviläavain, 4, 6 ja 8 kielekkeen lukitusmutteri
€24.43 / yksikkö