Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR GLOVE 69BSKFFL/M Leather Gloves, Size M, Work Glove, Cowhide, Std, ANSI Cut Level A5, Full, 1 Pair | CU4WUR 32HT97

SUPERIOR 69BSKFFL/M Leather Gloves, Size M, Work Glove, Cowhide, Std, ANSI Cut Level A5, Full, 1 Pair

Varastossa
Tuote: CU4WUR Model: 69BSKFFL/MRistiviite: 32HT97

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkahanskat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SUPERIOR GLOVE SKSMLP/S Glove, 1 PR | CU4WGV 337ZR6 SKSMLP/SKäsine€61.16
SUPERIOR GLOVE SKSMLP/M Glove, 1 PR | CU4WGW 337ZR7 SKSMLP/MKäsine€60.24
SUPERIOR GLOVE SKSMLP/XL Glove, 1 PR | CU4WGX 337ZR9 SKSMLP/XLKäsine€59.97
SUPERIOR GLOVE SKSMLP/L Glove, 1 PR | CU4WGY 337ZR8 SKSMLP/LKäsine€59.97
SUPERIOR GLOVE S13KBGLP/XX Knit Gloves, koko 2XL, Nahkainen Palm Knit Glove, Vuohennahka, Std, Knit Cuff, 1 pari | CU4WLU 783AM1 S13KBGLP/XXNeulo käsineet€32.73
SUPERIOR GLOVE S13KBGLP/L Neulotut käsineet, koko L, ANSI-leikkaustaso A5, neulottu ranneke, nailon, musta/ruskea, 1 pari | CU4WMV 783AL9 S13KBGLP/LNeulo käsineet€32.73
SUPERIOR GLOVE S13KBGLP/M Neulotut käsineet, koko M, ANSI-leikkaustaso A5, neulottu ranneke, nailon, musta/ruskea, 1 pari | CU4WNP 783AL8 S13KBGLP/MNeulo käsineet€32.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR 69BSKFFL/M Leather Gloves, Size M, Work Glove, Cowhide, Std, ANSI Cut Level A5, Full, 1 Pair
€39.17 / yksikkö