Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPERIOR GLOVE 378GOBTKLL Goat-Grain Arc-Flash Driver Glove, L, 5 Deg F Min Temp, ANSI Cut Level A4, 1 PR | CT2CJM 338AC6

SUPERIOR 378GOBTKLL Goat-Grain Arc-Flash Driver Glove, L, 5 Deg F Min Temp, ANSI Cut Level A4, 1 PR

Varastossa
Tuote: CT2CJM Malli: 378GOBTKLLRistiviite: 338AC6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
SUPERIOR GLOVE SPGC/A/XXL Leikkauksenkestävät hanskat, 2Xl, Glove Hand Protection, Päällystämätön, Akryyli, 1 Pr | CR7QDP 554F71 SPGC/A/XXLKäsineet1€20.23
SUPERIOR GLOVE SPGC/A/L Leikkauksenkestävät hanskat, L, Glove Hand Protection, Päällystämätön, 608 Deg F | CR7QDQ 554F69 SPGC/A/LKäsineet2€20.23
SUPERIOR GLOVE SPGC/A/S Leikkauksenkestävät hanskat, S, Glove Hand Protection, Päällystämätön, 608 Deg F | CR8LWW 554F67 SPGC/A/SKäsineet2€20.23
SUPERIOR GLOVE SPGC/A/XL Leikkauksenkestävät hanskat, Xl, Glove Hand Protection, Päällystämätön, Akryyli, Harmaa, 1 Pr | CR8LWX 554F70 SPGC/A/XLKäsineet1€20.23
SUPERIOR GLOVE SPGC/A/M viillonkestävät hanskat, M, Glove Hand Protection, Päällystämätön, 608 Deg F | CR8LWY 554F68 SPGC/A/MKäsineet2€20.23
SUPERIOR GLOVE 378GOBKL3X Arc Flash Glove, 3XL, Drivers Glove, Täysnahkainen Nahkapäällyste, Tan, 1 pari | CR8RYP 58PP28 378GOBKL3XKäsine1€55.45
SUPERIOR GLOVE 378GOBTKXX Goat-Grain Arc-Flash Driver Glove, 2XL, 5 Deg F Min Temp, ANSI Cut Level A4, 1 PR | CT2CJK 338AC8 378GOBTKXXKäsine1€63.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPERIOR 378GOBTKLL Goat-Grain Arc-Flash Driver Glove, L, 5 Deg F Min Temp, ANSI Cut Level A4, 1 PR
€63.54 / yksikkö