TSI SUPERCOOL 13654 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen 110V/60Hz | AD8QJL 4LTW7

TSI SUPERCOOL 13654 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen 110V/60Hz

Varastossa
Tuote: AD8QJL Malli: 13654Ristiviite: 4LTW7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€445.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä2.75 cfm
HP3/10
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "heijastus, 1/2" ACME
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.78
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäHPHinta
TSI SUPERCOOL 13647 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen | AA4NDQ 12V184 136475.50 cfm-€552.38
TSI SUPERCOOL 18406 tyhjiöpumppu, yksivaiheinen 1.70 CFM | AD8QJM 4LTW8 184062.50 cfm-€216.34
TSI SUPERCOOL 18413 tyhjiöpumppu, yksivaiheinen 2.75 CFM | AD8QJN 4LTW9 184133.50 cfm7.25€288.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI SUPERCOOL 13654 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen 110V/60Hz
€445.36 / yksikkö