TSI SUPERCOOL 13647 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen | AA4NDQ 12V184

TSI SUPERCOOL 13647 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen

Varastossa
Tuote: AA4NDQ Malli: 13647Ristiviite: 12V184

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€552.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiöpumppu
Rungon materiaaliAlumiini
Johto6 ft.
Siirtymä5.50 cfm
Hz60
Tuloaukon koko1/4 "heijastus, 1/2" ACME
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.02
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8414100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäHPHinta
TSI SUPERCOOL 13654 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen 110V/60Hz | AD8QJL 4LTW7 136542.75 cfm3/10€445.36
TSI SUPERCOOL 18406 tyhjiöpumppu, yksivaiheinen 1.70 CFM | AD8QJM 4LTW8 184062.50 cfm-€216.34
TSI SUPERCOOL 18413 tyhjiöpumppu, yksivaiheinen 2.75 CFM | AD8QJN 4LTW9 184133.50 cfm7.25€288.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSI SUPERCOOL 13647 tyhjiöpumppu, kaksivaiheinen
€552.38 / yksikkö