WELLER 0053660299 Hepaimuri Hepa 60 Hz 120v | AF7CNE 20UX28

WELLER 0053660299 Savunpoistolaite Hepa 60 Hz 120v

Varastossa
Tuote: AF7CNE Malli: 0053660299Ristiviite: 20UX28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,009.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHölynpoistolaite
Syvyys23-5 / 8 "
SuodatinmassatHEPA
Korkeus25 63 / 65 "
Hz60
Tulojännite120
Leveys568665 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.9115
Laivan korkeus (cm)65.99
Laivan pituus (cm)88.01
Laivan leveys (cm)59.99
HS-koodi8421398015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER 0053660299 Savunpoistolaite Hepa 60 Hz 120v
€4,009.46 / yksikkö