SUPER-STRUT M732-EXT-3/8-EG palkkikiinnike, 3/8 tuuman koko, sähkösinkitty

Tuote: CF6BCG Malli: M732-EXT-3/8-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliRauta
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT M732-EXT-1/2B -palkki, 1/2 tuuman koko | CF4YKJ M732-EXT-1/2BRauta1 / 2 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M732-5/8B -palkki, 5/8 tuuman koko | CF4YKK M732-5/8BRauta5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M732H-2 -palkki, 2 tuuman koko | CF6BCB M732H-2Rauta2"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M732-H-SIZE-5B -palkki, 5 tuuman koko | CF6BCC M732-H-KOKO-5BTeräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M732-H-SIZE-4B -palkki, 4 tuuman koko | CF6BCD M732-H-KOKO-4BTeräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M732-3/8B -palkki, 3/8 tuuman koko | CF6BCE M732-3/8BRauta3 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT M732-EXT-7/8-EG-palkkikiinnike, 7/8 tuuman koko, sähkösinkitty | CF6BCF M732-EXT-7/8-EGRauta7 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT M732-EXT-3/8-EG palkkikiinnike, 3/8 tuuman koko, sähkösinkitty