SUPER-STRUT H115-1 U-pultti mutterilla, koko 1 tuumaa

Tuote: CF4XNF Malli: H115-1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti muttereilla
Halkaisija1-3 / 8 "
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Pituus3 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuuneräPituusMateriaaliKokoHinta
SUPER-STRUT H115-10B U-pultti mutterilla, 10 tuuman koko, musta | CF4XMA H115-10B3 / 4 "MustaU-pultti muttereilla14-9 / 16 "Teräs10-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H115-1-1/4 U pultti mutterilla, 1-1/4 tuuman koko | CF4XMB H115-1-1 / 45 / 16 "Kulta sinkittyU-pultti muttereilla3 1 / 2 "Teräs1 1/2 lbs.-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H115-4 U-pultti mutterilla, 4 tuuman koko | CF4XMU H115-44-5 / 8 "Kulta sinkittyU-pultti muttereilla6 15 / 16 "Teräs4mm-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H115-3/4 U pultti mutterilla, 3/4 tuuman koko | CF4XMV H115-3 / 41-1 / 8 "Kulta sinkittyU-pultti muttereilla3 1 / 16 "Teräs3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H115-3-1/2 U pultti mutterilla, 3-1/2 tuuman koko | CF4XMW H115-3-1 / 23 / 8 "Kulta sinkittyU-pultti muttereilla6-3 / 16 "Teräs3 1/2 lbs.-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H115-3 U-pultti, mutteri, 3 tuuman koko | CF4XMX H115-33-5 / 8 "Kulta sinkittyU-pultti muttereilla5 11 / 16 "Teräs3"-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT H115-2B U-pultti, mutteri, 2 tuumaa, musta | CF4XMY H115-2B3 / 8 "MustaU-pultti muttereilla4-11 / 16 "Teräs2"-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT H115-1 U-pultti mutterilla, koko 1 tuumaa