SUPER-STRUT E157-1/2X36B Silmäpultti, 1/2 x 36 tuuman koko, musta

Tuote: CF6AUN Malli: E157-1/2X36B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Halkaisija7 / 8 "
Suorittaa loppuunMusta
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E157-1/2X36B Silmäpultti, 1/2 x 36 tuuman koko, musta