SUPER-STRUT E147-1/2SS6 tasainen aluslevy, 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs | CF6APP

SUPER-STRUT E147-1/2SS6 litteä aluslevy, koko 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs

Tuote: CF6APP Malli: E147-1/2SS6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Sisällä Dia.1 / 2 "
Sisämitat1 x 1 x 1
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E147-1/2SS6 litteä aluslevy, koko 1/2 tuumaa, ruostumaton teräs