SUPER-STRUT E146-5/8 Neliömutteri, 5/8 tuuman koko | CF4YEV

SUPER-STRUT E146-5/8 neliömutteri, 5/8 tuuman koko

Tuote: CF4YEV Malli: E146-5/8

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
Suorittaa loppuunKulta sinkitty
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliTeräs
Koko5 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT E146-5/8 neliömutteri, 5/8 tuuman koko