SUPER-STRUT A716-1/2-SS316 putkikiinnike, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs

Tuote: CF4YLM Malli: A716-1/2-SS316
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnike
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliMaks. Kiinnitysdia.KokoLeveysHinta
SUPER-STRUT A-716-3-5/8 Putkikiinnike, 3-5/8 tuuman koko | CF4XWJ A-716-3-5/8-Teräs----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-3 putkikiinnike, 3 tuuman koko | CF4XWN A716-3Kulta sinkittyTeräs3"-1-1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-2-7/8 putkikiinnike, 2-7/8 tuuman koko | CF4XWQ A716-2-7 / 8-Teräs----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A-716-4 Putkikiinnike, 4 tuuman koko | CF4XZF A-716-4Kulta sinkittyTeräs-4mm--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-1-1/2EG putkikiinnike, 1-1/2 tuuman koko | CF4YAA A716-1-1/2EGSähkösinkittyTeräs1-1 / 2 "-1.95 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-2-3/8EG putkikiinnike, 2-3/8 tuuman koko | CF4YAV A716-2-3/8EGSähkösinkittyTeräs2-3 / 8 "-2.82 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT A716-4-1/8 putkikiinnike, 4-1/8 tuuman koko | CF4YHN A716-4-1 / 8Kulta sinkittyTeräs4-1 / 8 "-4.57 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716-1/2-SS316 putkikiinnike, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs