Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUPER-STRUT A716 1 1/8 puristin pehmustettu | AE7GLY 5YE18

SUPER-STRUT A716 1 1/8 Clamp Pehmustettu

Varastossa
Tuote: AE7GLY Malli: A716 1 1/8Ristiviite: 5YE18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan pehmustettu puristin
VäriKulta
Putken koko1-1 / 8 "
Syvyys1-1 / 4 "
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Mitata14
MateriaaliTeräs, kumi
Maks. Kiinnitysdia.1-1 / 8 "
Paksuus12 Ga.
Kierteen koko1-1 / 8 "
TyyppiEMT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKierteen kokoHinta
SUPER-STRUT A716 1 5/8 Kiinnityspehmuste | AE7GLZ 5YE19 A716 1 5/81-5 / 8 "1-5 / 8 "€20.23
SUPER-STRUT A716 2 1/8 puristintyyny | AE7GMA 5YE20 A716 2 1/82-1 / 8 "2-1 / 8 "€27.27
SUPER-STRUT A716 5/8 kiinnityspehmuste | AE7GMB 5YE21 A716 55 / 8 "5 / 8 "€9.02
SUPER-STRUT A716 7/8 kiinnityspehmuste | AE7GMC 5YE22 A716 77 / 8 "7 / 8 "€10.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A716 1 1/8 Clamp Pehmustettu
€13.49 / yksikkö