SUPER-STRUT A209HDG Channel Z -muotoinen sovitus, kuumasinkitty

Tuote: CF4ZKG Malli: A209HDG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan Z muotoinen sovitus
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMateriaaliReikien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SUPER-STRUT A209 Z -muotoinen A-sarjan kulta | AB9ZYT 2HAU8 A209Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytettäväksi A-sarjan kanavien kanssa1.62 "€11.18
SUPER-STRUT B209 Z -muotoinen B-sarjan kulta | AB9ZYU 2HAU9 B209Kulta sinkitty-Kuumavalssattu hiiliteräs-Käytetään B-sarjan kanavien kanssa13 / 16 "€10.75
SUPER-STRUT EZ209-kanava Z-muotoinen sovitus | CF4XRA EZ209Kulta sinkitty2-7 / 16 "Teräs2-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CZ209-kanava Z-muotoinen sovitus | CF4XYU CZ209Kulta sinkitty3-1 / 4 "Teräs3---
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C209 -kanava Z-muotoinen sovitus | CF4XYV C209--Teräs----
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT CZ209EG-kanavan Z muotoinen sovitus, galvanoitu | CF4YAN CZ209EGSähkösinkitty3-1 / 4 "Teräs3-1-5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT B209HDG-kanava Z-muotoinen sovitus, kuumasinkitty | CF4YDW B209HDGKuumasinkitty-Teräs----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT A209HDG Channel Z -muotoinen sovitus, kuumasinkitty